Skrutka do drevotriesky Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0, oceľ, pozink., FT, zápust. hlava, Z
SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2K)-3,5X16/12
Obj. č. 019863516
EAN 4058794278118
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednochodý závit, priemer 3,0 – 6,0 mm/L ≤ 35 mm
- Čisté zaskrutkovanie
- Viac závitov na krátkych dĺžkach
Hrubý závit, priemer 3,0 – 6,0 mm/L ≥ 40 mm
- Znížené nadmerné uťahovanie skrutiek v mäkkých drevených materiáloch
- Rýchlejšie skrutkovanie ako pri jednochodom závite, úspora času až 20 %
- Špeciálny plastový kĺzavý povlak tiež znižuje krútiaci moment pri skrutkovaní
Hrot skrutky
- Ostrý hrot s dodatočným frézovacím rebrovaním
- Presné a bezpečné, aj pri laminovanách drevotrieskových doskách
- Minimálne štiepacie sily vďaka frézovaciemu rebrovaniu, najmä pri zaskrutkovávaní na okrajoch
Hladká zápustná hlava
- Vhodné pre drevené a kovové armatúry
Skrutka s vyvŕtanou hlavou od priemeru ≥ 5 mm/L ≥ 50 mm
- Na čisté záhlbenie v dreve
- Vhodné pre drevené a kovové armatúry
Povrch
- Pozinkované, modro pasivované
- Väčšia hrúbka vrstvy od priemeru 4 x 20 mm, min. 8 µm (A3K)
- Bez chrómu (VI)
Balenie
- Nové červeno-bielo-červené balenie kompatibilné so stojanmi Orsy
- Na jednoduché vyberanie skrutiek možno obal otvoriť spredu aj zboku
Doklad o výkone
- Stavebný výrobok s označením CE
- Statické hodnoty v súlade s EN 14592 a s vyhlásením o výkone
- Overená kvalita, vhodné pre statické konštrukcie
- Označenie W na hlave skrutky na jednoduchšiu identifikáciu
Krížový náhon PZ
- Najpopulárnejšie upínanie na trhu
- Dobré polohovanie
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3,5 mm |
Dĺžka (l) | 16 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 6,9 mm |
Výška hlavy (k) | 2,1 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Dĺžka závitu (lg) | 12 mm |
Priemer jadra | 2,1 mm |
Tvar špičky | Špička |
Vrcholový uhol | 23 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,785 g |
Oblasť použitia | Kovanie, Korpus, Nábytok, Univerzálne |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |