Skrutka do drevotriesky so zápustnou hlavou, iné
Skrutka do drevotriesky so zápustnou hlavou, iné
Chip-Board Scr. CS Z Chrom 2.5x25
Obj. č. 018625 25
EAN 4050382123022
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
Menovitý priemer (d) | 2,5 mm |
Dĺžka (l) | 25 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 5,0 mm |
Vnútorný pohon | Z1 |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,550 g |