Skrutka do drevotriesky so zápustnou hlavou, iné
Skrutka do drevotriesky so zápustnou hlavou, iné
Obj. č. 019884 50
EAN 4038898448792
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 50 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2,599 g |