Skrutka do drevotriesky so zápustnou hlavou, iné
Skrutka do drevotriesky so zápustnou hlavou, iné
SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2K)-3,5X35/31
Obj. č. 019883535
EAN 4038898448938
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d) | 3,5 mm |
Dĺžka (l) | 35 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,498 g |