Skrutka do fasády Faba®, typ A so šesťhrannou hlavou
Skrutka do fasády, Faba, typ A A2
SKRUTKA-6HR-A-A2-SW3/8-(A2K)-6,5X19
Obj. č. 020176519
EAN 4011231259682
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prídavné pozinkovanie skrutky neslúži na ochranu proti korózii, ale v kombinácii s kĺzavou povrchovou vrstvou zaisťuje vytvorenie bezpečnejšieho závitu nerezovej skrutky v oceľových podkladových konštrukciách
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Tvar špičky | Špica |
Podzemné | Drevo, Hliník |
Menovitý priemer (d1) | 6,5 mm |
Dĺžka (l1) | 19 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS3/8 |
Dĺžka závitu | 17 mm |
| Tabuľka otvorov pre skrutky FABA® typu A | |||||
| Hrúbka komponentu II [mm] (oceľový podklad) | 0,63 | 0,75 | 0,88-1,25 | 1,50 | drevo |
| Ø vŕtaného otvoru [mm] | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!