Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do fasády Faba®, typ A so šesťhrannou hlavou

Skrutka do fasády, Faba, typ A A2
SKRUTKA-6HR-A-A2-SW3/8-(A2K)-6,5X25

Obj. č. 020176525

EAN 4011231259729

Cena za zvolené balenie
Skrutka do fasády Faba®, typ A so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 020176525

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2 s prídavným pozinkovaním a kĺzavou povrchovou vrstvou Na montáž oceľových a hliníkových profilov na drevené, oceľové a hliníkové podklady < 2 mm v neschválených oblastiach

Prídavné pozinkovanie skrutky neslúži na ochranu proti korózii, ale v kombinácii s kĺzavou povrchovou vrstvou zaisťuje vytvorenie bezpečnejšieho závitu nerezovej skrutky v oceľových podkladových konštrukciách

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Tvar špičky

Špica

Podzemné

Drevo, Hliník

Menovitý priemer (d1)

6,5 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Výška hlavy (k1)

4,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS3/8

Dĺžka závitu

23 mm

Tabuľka otvorov pre skrutky FABA® typu A
Hrúbka komponentu II [mm] (oceľový podklad) 0,63 0,75 0,88-1,25 1,50 drevo
Ø vŕtaného otvoru [mm] 3,5 4,0 4,5 5,0 4,8
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástrčný kľúč 1/4 šesťhranný, s magnetom

KLUC ZAKL UDER MAGN 1/4 L51MM 3/8

x 1 ks
Vložka zakladacieho kľúča, priemer 7 mm šesťhranný, s magnetom

KLUC ZAKL UDER MAGN 7MM L51MM 3/8

x 1 ks
Úderový Nástrčný kľúč 3/8 šesťhran, metrický, krátky

KLUC ZAKLADACI KOVANY 6-HR 3/8 SW3/8