Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do fasády Faba® typ A so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou

SKRUTKA-6HR-A-PODL-16-SW3/8-(A2K)-6,5X19

Obj. č. 020006519

EAN 4011231256582

Cena za zvolené balenie
Skrutka do fasády Faba® typ A so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou

Obj. č. 020006519

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, galvanizovaná, modrá pasivovaná s tesniacou podložkou Vhodná predovšetkým na inštalácie do dreva, ako aj oceľových podkladov < 2 mm a hliníkových podkladov < 3 mm v neschválených oblastiach

Tesniaca podložka pozostáva z galvanizovanej kovovej zadnej časti vyrobenej z ocele s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Materiál tesniacej podložky

Oceľ

Povrch tesniaceho krúžku

Pozinkované

Materiál tesnenia

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Tvar špičky

Špica

Podzemné

Drevo, Oceľ

Menovitý priemer (d1)

6,5 mm

Dĺžka (l1)

19 mm

Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2)

16 mm

Hrúbka podložky (h1)

3 mm

Výška hlavy (k1)

4,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS3/8

Dĺžka závitu

17 mm

Priemer podložky (d2)

16 mm

Tabuľka otvorov pre skrutky FABA® typu A
Hrúbka komponentu II [mm]
(oceľová podkladová konštrukcia)
0,63 0,75 0,88 – 1,25 1,5 drevo
Priemer vŕtaného otvoru [mm] 3,5 4,0 4,5 5,0 4,8
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástrčný kľúč 1/4 šesťhranný, s magnetom

KLUC ZAKL UDER MAGN 1/4 L51MM 3/8

x 1 ks
Vložka zakladacieho kľúča, priemer 7 mm šesťhranný, s magnetom

KLUC ZAKL UDER MAGN 7MM L51MM 3/8

x 1 ks
Úderový Nástrčný kľúč 3/8 šesťhran, metrický, krátky

KLUC ZAKLADACI KOVANY 6-HR 3/8 SW3/8

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie