Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do fasády Faba®, typ BZ so šesťhrannou hlavou

Skrutka do fasády Faba typu BZ A2
SKRUTKA-6HR-BZ-A2-SW3/8-(A2K)-6,3X115

Obj. č. 0201963115

EAN 4011231259903

Cena za zvolené balenie
Skrutka do fasády Faba®, typ BZ so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 0201963115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 150 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2 s prídavným pozinkovaním a vrstvou proti treniu. Na upevňovanie oceľových a hliníkových profilov na oceľové a hliníkové konštrukcie ≥ 1,25 mm v neschválených oblastiach

Prídavné pozinkovanie skrutky neslúži na ochranu proti korózii, ale v kombinácii s kĺzavou povrchovou vrstvou zaisťuje vytvorenie bezpečnejšieho závitu nerezovej skrutky v oceľových podkladových konštrukciách

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

S čapom

Podzemné

Oceľ, Hliník

Menovitý priemer (d1)

6,3 mm

Dĺžka (l1)

115 mm

Priemer hlavy (dk)

10,5 mm

Výška hlavy (k1)

4,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS3/8

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

2 mm

Dĺžka závitu

69 mm

Tabuľka otvorov pre skrutky FABA® typu BZ
Hrúbka komponentu II [mm]
(oceľová podkladová konštrukcia)
1,25 1,50 2,0-5,9 6,0-6,9 > 7,0
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 5,0 5,0 5,3 5,5 5,7
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vložka zakladacieho kľúča, priemer 7 mm šesťhranný, s magnetom

KLUC ZAKL UDER MAGN 7MM L51MM 3/8

x 1 ks
Úderový Nástrčný kľúč 3/8 šesťhran, metrický, krátky

KLUC ZAKLADACI KOVANY 6-HR 3/8 SW3/8

x 1 ks
Nástrčný kľúč 1/4 šesťhranný, s magnetom

KLUC ZAKL UDER MAGN 1/4 L51MM 3/8

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie