Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do fasády Faba®, typ BZ so šesťhrannou hlavou

Skrutka do fasády Faba typu BZ A2
SKRUTKA-6HR-BZ-A2-SW3/8-(A2K)-6,3X175

Obj. č. 0201963175

EAN 4011231259965

Cena za zvolené balenie
Skrutka do fasády Faba®, typ BZ so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 0201963175

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 150 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2 s prídavným pozinkovaním a vrstvou proti treniu. Na upevňovanie oceľových a hliníkových profilov na oceľové a hliníkové konštrukcie ≥ 1,25 mm v neschválených oblastiach

Prídavné pozinkovanie skrutky neslúži na ochranu proti korózii, ale v kombinácii s kĺzavou povrchovou vrstvou zaisťuje vytvorenie bezpečnejšieho závitu nerezovej skrutky v oceľových podkladových konštrukciách

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

S čapom

Podzemné

Oceľ, Hliník

Menovitý priemer (d1)

6,3 mm

Dĺžka (l1)

175 mm

Priemer hlavy (dk)

10,5 mm

Výška hlavy (k1)

4,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS3/8

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

2 mm

Dĺžka závitu

69 mm

Tabuľka otvorov pre skrutky FABA® typu BZ
Hrúbka komponentu II [mm]
(oceľová podkladová konštrukcia)
1,25 1,50 2,0-5,9 6,0-6,9 > 7,0
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 5,0 5,0 5,3 5,5 5,7
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástrčný kľúč 1/4 šesťhranný, s magnetom

KLUC ZAKL UDER MAGN 1/4 L51MM 3/8

x 1 ks
Vložka zakladacieho kľúča, priemer 7 mm šesťhranný, s magnetom

KLUC ZAKL UDER MAGN 7MM L51MM 3/8

x 1 ks
Úderový Nástrčný kľúč 3/8 šesťhran, metrický, krátky

KLUC ZAKLADACI KOVANY 6-HR 3/8 SW3/8