Skrutka do fasády Faba®, typ BZ so šesťhrannou hlavou
Skrutka do fasády Faba typu BZ A2
SKRUTKA-6HR-BZ-A2-SW3/8-(A2K)-6,3X50
Obj. č. 020196350
EAN 4011231260091
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prídavné pozinkovanie skrutky neslúži na ochranu proti korózii, ale v kombinácii s kĺzavou povrchovou vrstvou zaisťuje vytvorenie bezpečnejšieho závitu nerezovej skrutky v oceľových podkladových konštrukciách
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | S čapom |
Podzemné | Oceľ, Hliník |
Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS3/8 |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 2 mm |
Dĺžka závitu | 47 mm |
| Tabuľka otvorov pre skrutky FABA® typu BZ | |||||
| Hrúbka komponentu II [mm] (oceľová podkladová konštrukcia) | 1,25 | 1,50 | 2,0-5,9 | 6,0-6,9 | > 7,0 |
| Priemer vŕtaného otvoru (mm) | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!