Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do fasády Faba typ BZ so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou

SKRUTKA-6HR-BZ-PODL-16-A2-SW3/8-6,3X32

Obj. č. 020163 32

EAN 4052712796593

Cena za zvolené balenie
Skrutka do fasády Faba typ BZ so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou

Obj. č. 020163 32

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2 s prídavným pozinkovaním a vrstvou proti treniu. Na upevňovanie oceľových a hliníkových prvkov, ako aj sendvičových panelov na oceľové a hliníkové podkladové konštrukcie ≥ 1,25 mm
  • Prídavné pozinkovanie skrutky neslúži na ochranu proti korózii, ale v kombinácii s povrchovou úpravou proti treniu zabezpečuje spoľahlivé vytvorenie závitu skrutky z nehrdzavejúcej ocele v oceľových podkladoch

  • Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM

  • Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184 pre oceľ/oceľ, hliník/oceľ a hliník/hliník

  • Podľa schválenia ETA-13/0210 je taktiež vhodná na montáž sendvičových prvkov od dĺžky ≥ 50 mm na oceľové podklady
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Pozinkované

Materiál tesniacej podložky

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch tesniaceho krúžku

Bez povrchovej úpravy

Materiál tesnenia

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

S čapom

Podzemné

Oceľ, Hliník

Menovitý priemer (d1)

6,3 mm

Dĺžka (l1)

32 mm

Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2)

16 mm

Hrúbka podložky (h1)

3 mm

Výška hlavy (k1)

4,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS3/8

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

2 mm

Schválenie

ETA-10/0184

Dĺžka závitu

29 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástrčný kľúč 1/4 šesťhranný, s magnetom

KLUC ZAKL UDER MAGN 1/4 L51MM 3/8

x 1 ks
Vložka zakladacieho kľúča, priemer 7 mm šesťhranný, s magnetom

KLUC ZAKL UDER MAGN 7MM L51MM 3/8

x 1 ks
Úderový Nástrčný kľúč 3/8 šesťhran, metrický, krátky

KLUC ZAKLADACI KOVANY 6-HR 3/8 SW3/8