Skrutka do fasády Faba® typ BZ so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou
SKRUTKA-6HR-BZ-PODL-16-SW3/8-6,3X115
Obj. č. 020063 115
EAN 4011231256865
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tesniaca podložka pozostáva z galvanizovanej kovovej zadnej časti vyrobenej z ocele, vulkanizovaného tesnenia vyrobeného z kvalitného EPDM
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ
- Hliník/oceľ
- Hliník/hliník
V suchých vnútorných aplikáciách
Pozinkované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach bez prítomnosti vlhkosti. Pri pripájacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Materiál tesniacej podložky | Oceľ |
Povrch tesniaceho krúžku | Pozinkované |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | S čapom |
Podzemné | Oceľ, Hliník |
Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm |
Dĺžka (l1) | 115 mm |
Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2) | 16 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 3 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS3/8 |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 2 mm |
Schválenie | ETA-10/0184 |
Dĺžka závitu | 69 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!