Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do fasády Faba typ BZ so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou

SKRUTKA-6HR-BZ-PODL-19-A2-SW3/8-6,3X38

Obj. č. 020146338

EAN 4011231259170

Cena za zvolené balenie
Skrutka do fasády Faba typ BZ so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou

Obj. č. 020146338

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 400 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2 s prídavným pozinkovaním a vrstvou proti treniu. Na upevňovanie oceľových a hliníkových prvkov, ako aj sendvičových panelov na oceľové a hliníkové podkladové konštrukcie ≥ 1,25 mm
  • Prídavné pozinkovanie skrutky neslúži na ochranu proti korózii, ale v kombinácii s povrchovou úpravou proti treniu zabezpečuje spoľahlivé vytvorenie závitu skrutky z nehrdzavejúcej ocele v oceľových podkladoch

  • Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM

  • Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184 pre oceľ/oceľ, hliník/oceľ a hliník/hliník

  • Podľa schválenia ETA-13/0210 je taktiež vhodná na montáž sendvičových prvkov od dĺžky ≥ 50 mm na oceľové podklady
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Pozinkované

Materiál tesniacej podložky

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch tesniaceho krúžku

Bez povrchovej úpravy

Materiál tesnenia

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

S čapom

Podzemné

Oceľ, Hliník

Menovitý priemer (d1)

6,3 mm

Dĺžka (l1)

38 mm

Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2)

19 mm

Hrúbka podložky (h1)

4 mm

Výška hlavy (k1)

4,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS3/8

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

2 mm

Schválenie

ETA-10/0184

Dĺžka závitu

35 mm

Tabuľka vŕtaných otvorov pre skrutky FABA® typu BZ
Hrúbka komponentu II [mm]
(oceľová podkladová konštrukcia)
1,25 1,50 2,0 – 5,9 6,0 – 6,9 ≥ 7,0
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 5,0 5,0 5,3 5,5 5,7
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástrčný kľúč 1/4 šesťhranný, s magnetom

KLUC ZAKL UDER MAGN 1/4 L51MM 3/8

x 1 ks
Vložka zakladacieho kľúča, priemer 7 mm šesťhranný, s magnetom

KLUC ZAKL UDER MAGN 7MM L51MM 3/8

x 1 ks
Úderový Nástrčný kľúč 3/8 šesťhran, metrický, krátky

KLUC ZAKLADACI KOVANY 6-HR 3/8 SW3/8

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie