Skrutka do fasády s lakovanou hlavou W-FS
Skrutka do fasády W-FS
SKRUTKA-A2-R9005-CIERNA-4,8X38

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V priemyselnom prostredí a v blízkosti mora používajte nehrdzavejúcu oceľ A4.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na montáž fasádneho obkladu na drevené podkladové konštrukcie, napr. Trespa, Eternit). V súlade s normou DIN 1052.
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,6 mm |
Vnútorný pohon | TX20 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Dĺžka závitu | 29 mm |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Farba | Sýtočierna |