Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka do kotvy<br/>ASSY<SUP>®</SUP> D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom - SKR PANHD DREVO AW20 A2K 4,5X60/49 Skrutka do kotvy<br/>ASSY<SUP>®</SUP> D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom - SKR PANHD DREVO AW20 A2K 4,5X60/49
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Skrutka do kotvy<br/>ASSY<SUP>®</SUP> D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom - SKR PANHD DREVO AW20 A2K 4,5X60/49 - 1
Skrutka do kotvy<br/>ASSY<SUP>®</SUP> D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom - SKR PANHD DREVO AW20 A2K 4,5X60/49 - 2

Skrutka do kotvy
ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

ASSY- D, oceľ, pozinkovaná, valcová hlava, AW
SKR PANHD DREVO AW20 A2K 4,5X60/49

Obj. č. 0153024507
EAN 4052703541089

Cena za zvolené balenie
Skrutka do kotvy
ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

Obj. č. 0153024507

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na použitie s plastovými kotvami

Skrutka bez závitového hrotu, spájacieho závitu alebo prstencového závitu


Vyššie vlastnosti zaťažiteľnosti



Upnutie AW:


  • Optimálny prenos sily

  • Skvelý strih

  • Skrutka sa bezpečne zapustí

  • Žiadne kývanie


Asymetrický závit


Nízky uťahovací moment, vysoká sila pretáčania

Európske technické schválenie ETA-11/0190 (pre samozávrtné skrutky ako upevňovacie prvky do stavebného dreva)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Skrutka do hmoždinky pre:


  • 91 Nylonová hmoždinka

  • 92 ZEBRA Shark W-ZX

  • 92.1 ZEBRA Shark hmoždinka

  • 64 W-KH plastová hmoždinka do dutých stien

  • 73 W-GS hmoždinka do sadrokartónových dosiek

  • 74 W-KL ľahká stavebná hmoždinka

  • 74.1 W-ID izolačná hmoždinka

  • 75 W-GB hmoždinka do pórobetónu


Univerzálna skrutka do drevotriesky


Nábytok, podlahové lišty, debnenie, stavebné prvky atď.



ASSY-D galvanizovanú oceľ možno používať v suchých vnútorných priestoroch

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

pozinkované

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Dĺžka (l)

60 mm

Dĺžka závitu (lg)

50 mm

Priemer hlavy (dh)

9 mm

Výška hlavy (k)

9 mm

Vnútorný pohon

AW20

Schválenie

ETA-11/0190

Vhodnosť pre podklad

Preglejka
Hmoždinka
Drevo
Drevité materiály
Tvrdé drevo
LVL
Mäkké drevo

Oblasť použitia

Kovanie
Plech – drevo
Hmoždinka
Univerzálne

Tvar hlavy

Kužeľová hlava

Priemer jadra

2,7 mm

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar závitu

Hrubý chod

Tvar špičky

Špica

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrot AW®

BIT AW20 SVETLOORANZOVY 1/4 L50MM

E 6,3 (1/4")