Skrutka do kotvy
ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom
ASSY- D, oceľ, pozinkovaná, valcová hlava, AW
SKR PANHD DREVO AW20 A2K 4X50/44,5
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutka bez závitového hrotu, spájacieho závitu alebo prstencového závitu
Vyššie vlastnosti zaťažiteľnosti
Upnutie AW:
- Optimálny prenos sily
- Skvelý strih
- Skrutka sa bezpečne zapustí
- Žiadne kývanie
Asymetrický závit
Nízky uťahovací moment, vysoká sila pretáčania
Európske technické schválenie ETA-11/0190 (pre samozávrtné skrutky ako upevňovacie prvky do stavebného dreva)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Skrutka do hmoždinky pre:
- 91 Nylonová hmoždinka
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 ZEBRA Shark hmoždinka
- 64 W-KH plastová hmoždinka do dutých stien
- 73 W-GS hmoždinka do sadrokartónových dosiek
- 74 W-KL ľahká stavebná hmoždinka
- 74.1 W-ID izolačná hmoždinka
- 75 W-GB hmoždinka do pórobetónu
Univerzálna skrutka do drevotriesky
Nábytok, podlahové lišty, debnenie, stavebné prvky atď.
ASSY-D galvanizovanú oceľ možno používať v suchých vnútorných priestoroch
![]() | |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | pozinkované |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 50 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 44,5 mm |
Priemer hlavy (dh) | 7,9 mm |
Výška hlavy (k) | 7,9 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka |
Oblasť použitia | Kovanie |
Tvar hlavy | Kužeľová hlava |
Priemer jadra | 2,5 mm |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Tvar špičky | Špica |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!