Skrutka do kotvy
ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom
ASSY- D, oceľ, pozinkovaná, valcová hlava, AW
SKR PANHD DREVO AW20 A2K 5X60/53
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutka bez závitového hrotu, spájacieho závitu alebo prstencového závitu
Vyššie vlastnosti zaťažiteľnosti
Upnutie AW:
- Optimálny prenos sily
- Skvelý strih
- Skrutka sa bezpečne zapustí
- Žiadne kývanie
Asymetrický závit
Nízky uťahovací moment, vysoká sila pretáčania
Európske technické schválenie ETA-11/0190 (pre samozávrtné skrutky ako upevňovacie prvky do stavebného dreva)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Skrutka do hmoždinky pre:
- 91 Nylonová hmoždinka
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 ZEBRA Shark hmoždinka
- 64 W-KH plastová hmoždinka do dutých stien
- 73 W-GS hmoždinka do sadrokartónových dosiek
- 74 W-KL ľahká stavebná hmoždinka
- 74.1 W-ID izolačná hmoždinka
- 75 W-GB hmoždinka do pórobetónu
Univerzálna skrutka do drevotriesky
Nábytok, podlahové lišty, debnenie, stavebné prvky atď.
ASSY-D galvanizovanú oceľ možno používať v suchých vnútorných priestoroch
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer (d) | 5 mm |
Dĺžka (l) | 60 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 53 mm |
Priemer hlavy (dh) | 10 mm |
Výška hlavy (k) | 9.75 mm |
Vnútorný pohon | RW20 |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka (BSP), Hmoždinka, Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo |
Oblasť použitia | Plech – drevo, Strecha, Hmoždinka, Konštrukcia prvkov, Drevená stavba, Vnútorné vybavenie |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Priemer jadra | 3.2 mm |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Tvar špičky | Špica |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!