Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka do kotvy<br/>ASSY<SUP>®</SUP> D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom - SKR PANHD DREVO AW30 A2K 6X60/52 Skrutka do kotvy<br/>ASSY<SUP>®</SUP> D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom - SKR PANHD DREVO AW30 A2K 6X60/52
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Skrutka do kotvy<br/>ASSY<SUP>®</SUP> D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom - SKR PANHD DREVO AW30 A2K 6X60/52 - 1
Skrutka do kotvy<br/>ASSY<SUP>®</SUP> D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom - SKR PANHD DREVO AW30 A2K 6X60/52 - 2

Skrutka do kotvy
ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

ASSY- D, oceľ, pozinkovaná, valcová hlava, AW
SKR PANHD DREVO AW30 A2K 6X60/52

Obj. č. 0153020601
EAN 4052703541195

Cena za zvolené balenie
Skrutka do kotvy
ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

Obj. č. 0153020601

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na použitie s plastovými kotvami

Skrutka bez závitového hrotu, spájacieho závitu alebo prstencového závitu


Vyššie vlastnosti zaťažiteľnosti



Upnutie AW:


  • Optimálny prenos sily

  • Skvelý strih

  • Skrutka sa bezpečne zapustí

  • Žiadne kývanie


Asymetrický závit


Nízky uťahovací moment, vysoká sila pretáčania

Európske technické schválenie ETA-11/0190 (pre samozávrtné skrutky ako upevňovacie prvky do stavebného dreva)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Skrutka do hmoždinky pre:


  • 91 Nylonová hmoždinka

  • 92 ZEBRA Shark W-ZX

  • 92.1 ZEBRA Shark hmoždinka

  • 64 W-KH plastová hmoždinka do dutých stien

  • 73 W-GS hmoždinka do sadrokartónových dosiek

  • 74 W-KL ľahká stavebná hmoždinka

  • 74.1 W-ID izolačná hmoždinka

  • 75 W-GB hmoždinka do pórobetónu


Univerzálna skrutka do drevotriesky


Nábytok, podlahové lišty, debnenie, stavebné prvky atď.



ASSY-D galvanizovanú oceľ možno používať v suchých vnútorných priestoroch

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d)

6 mm

Dĺžka (l)

60 mm

Dĺžka závitu (lg)

52 mm

Priemer hlavy (dh)

12 mm

Výška hlavy (k)

3,85 mm

Vnútorný pohon

AW30

Schválenie

ETA-11/0190

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP)
Hmoždinka
Drevo
Drevité materiály
Tvrdé drevo
LVL
Mäkké drevo

Oblasť použitia

Plech – drevo
Strecha
Hmoždinka
Konštrukcia prvkov
Drevená stavba
Stavba z drevených panelov
Drevená stavba

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Priemer jadra

3,9 mm

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar závitu

Hrubý chod

Tvar špičky

Špica

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrot AW®

BIT AW30 SVETLOZLTY 1/4 L50MM

E 6,3 (1/4")
x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie