Skrutka do kotvy
ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom
ASSY- D, oceľ, pozinkovaná, valcová hlava, AW
SKR PANHD DREVO RW20 A2K 4,5X45/39
Obj. č. 0153024504
EAN 4052703541065
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutka bez závitového hrotu, spájacieho závitu alebo prstencového závitu
Vyššie vlastnosti zaťažiteľnosti
Upnutie AW:
- Optimálny prenos sily
 - Skvelý strih
 - Skrutka sa bezpečne zapustí
 - Žiadne kývanie
 
Asymetrický závit
Nízky uťahovací moment, vysoká sila pretáčania
Európske technické schválenie ETA-11/0190 (pre samozávrtné skrutky ako upevňovacie prvky do stavebného dreva)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Skrutka do hmoždinky pre:
- 91 Nylonová hmoždinka
 - 92 ZEBRA Shark W-ZX
 - 92.1 ZEBRA Shark hmoždinka
 - 64 W-KH plastová hmoždinka do dutých stien
 - 73 W-GS hmoždinka do sadrokartónových dosiek
 - 74 W-KL ľahká stavebná hmoždinka
 - 74.1 W-ID izolačná hmoždinka
 - 75 W-GB hmoždinka do pórobetónu
 
Univerzálna skrutka do drevotriesky
Nábytok, podlahové lišty, debnenie, stavebné prvky atď.
ASSY-D galvanizovanú oceľ možno používať v suchých vnútorných priestoroch
![]()  | |
Materiál  | Kalená oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Menovitý priemer (d)  | 4,5 mm  | 
Dĺžka (l)  | 45 mm  | 
Dĺžka závitu (lg)  | 39 mm  | 
Priemer hlavy (dh)  | 9 mm  | 
Výška hlavy (k)  | 9 mm  | 
Vnútorný pohon  | RW20  | 
Schválenie  | ETA-11/0190  | 
Vhodnosť pre podklad  | Preglejka (BSP), Hmoždinka, Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo  | 
Oblasť použitia  | Kovanie, Plech – drevo, Hmoždinka, Univerzálne  | 
Tvar hlavy  | Šošovková hlava  | 
Priemer jadra  | 2,7 mm  | 
Druh závitu  | Závit pre skrutky do dreva  | 
Vyhotovenie závitu  | Neúplný závit  | 
Tvar závitu  | Hrubý chod  | 
Tvar špičky  | Špica  | 
Uhol zaskrutkovania max.  | 90 Stupeň  | 
Uhol zaskrutkovania min.  | 0 Stupeň  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!