Skrutka do kotvy
ASSY® D Zápustná hlava
ASSY-D pozinkovaná oceľ, zápustná hlava AW
SKR ZAP DREVO AW20 A2K 5X70/53
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutka s hmoždinkou ASSY-D bez závrtného hrotu, spájací závit alebo prstencový závit
Vyššia nosnosť hmoždiniek
Upnutie AW:
- Optimálny prevod síl
- Veľmi dobre prilieha
- Skrutka sa bezpečne umiestni
- Žiadne kývanie
Frézovacie drážky
Vhodná na upevnenie dreva a kovania, takmer žiadne poškodenie lakovaných materiálov
Asymetrický závit
Nízky krútiaci moment pri skrutkovaní, vysoká sila na pretočenie
Európske technické osvedčenie ETA-11/0190 (pre samorezné skrutky ako upevňovacie prvky do dreva)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Skrutka s hmoždinkou pre:
- 91 nylonová hmoždinka
- 92. hmoždinka ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1. hmoždinka ZEBRA Shark
- 64 plastová hmoždinka do dutín W-KH
- 73 hmoždinka do sadrokartónu W-GS
- 74 ľahká zásuvka W-KL
- 74.1 hmoždinka do izolácie W-ID
- 75 zásuvka do pórobetónu W-GB
Univerzálna skrutka do drevotrieskových dosiek
Nábytok, soklové lišty, plášte, konštrukcia prvkov atď.
ASSY-D galvanizovaná oceľ sa môže použiť v suchých interiéroch
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer (d) | 5 mm |
Dĺžka (l) | 70 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 54 mm |
Priemer hlavy (dh) | 9.6 mm |
Výška hlavy (k) | 9.35 mm |
Vnútorný pohon | RW20 |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka (BSP), Hmoždinka, Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo |
Oblasť použitia | Strecha, Hmoždinka, Konštrukcia prvkov, Drevená stavba, Stavba z drevených panelov, Vnútorné vybavenie |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Podrobnosti o hlave | Frézovacie drážky |
Priemer jadra | 3.2 mm |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Tvar špičky | Špica |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |