Skrutka do kotvy
ASSY® D Zápustná hlava
ASSY-D pozinkovaná oceľ, zápustná hlava AW
SKR ZAP DREVO AW30 A2K 6X60/52
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutka s hmoždinkou ASSY-D bez závrtného hrotu, spájací závit alebo prstencový závit
Vyššia nosnosť hmoždiniek
Upnutie AW:
- Optimálny prevod síl
- Veľmi dobre prilieha
- Skrutka sa bezpečne umiestni
- Žiadne kývanie
Frézovacie drážky
Vhodná na upevnenie dreva a kovania, takmer žiadne poškodenie lakovaných materiálov
Asymetrický závit
Nízky krútiaci moment pri skrutkovaní, vysoká sila na pretočenie
Európske technické osvedčenie ETA-11/0190 (pre samorezné skrutky ako upevňovacie prvky do dreva)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Skrutka s hmoždinkou pre:
- 91 nylonová hmoždinka
- 92. hmoždinka ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1. hmoždinka ZEBRA Shark
- 64 plastová hmoždinka do dutín W-KH
- 73 hmoždinka do sadrokartónu W-GS
- 74 ľahká zásuvka W-KL
- 74.1 hmoždinka do izolácie W-ID
- 75 zásuvka do pórobetónu W-GB
Univerzálna skrutka do drevotrieskových dosiek
Nábytok, soklové lišty, plášte, konštrukcia prvkov atď.
ASSY-D galvanizovaná oceľ sa môže použiť v suchých interiéroch
![]() | |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | pozinkované |
Menovitý priemer (d) | 6 mm |
Dĺžka (l) | 60 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 52 mm |
Priemer hlavy (dh) | 12 mm |
Výška hlavy (k) | 11,75 mm |
Vnútorný pohon | AW30 |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka |
Oblasť použitia | Strecha |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Podrobnosti o hlave | Frézovacie drážky |
Priemer jadra | 3,9 mm |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Tvar špičky | Špica |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |