Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka do kotvy<br/>ASSY<SUP>®</SUP> D Zápustná hlava - SKR ZAP DREVO RW20 A2K 4,5X45/39 Skrutka do kotvy<br/>ASSY<SUP>®</SUP> D Zápustná hlava - SKR ZAP DREVO RW20 A2K 4,5X45/39
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Skrutka do kotvy<br/>ASSY<SUP>®</SUP> D Zápustná hlava - SKR ZAP DREVO RW20 A2K 4,5X45/39 - 1
Skrutka do kotvy<br/>ASSY<SUP>®</SUP> D Zápustná hlava - SKR ZAP DREVO RW20 A2K 4,5X45/39 - 2

Skrutka do kotvy
ASSY® D Zápustná hlava

ASSY-D pozinkovaná oceľ, zápustná hlava AW
SKR ZAP DREVO RW20 A2K 4,5X45/39

Obj. č. 0151024504
EAN 4052703522545

Cena za zvolené balenie
Skrutka do kotvy
ASSY® D Zápustná hlava

Obj. č. 0151024504

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami

Skrutka s hmoždinkou ASSY-D bez závrtného hrotu, spájací závit alebo prstencový závit


Vyššia nosnosť hmoždiniek



Upnutie AW:


  • Optimálny prevod síl

  • Veľmi dobre prilieha

  • Skrutka sa bezpečne umiestni

  • Žiadne kývanie


Frézovacie drážky


Vhodná na upevnenie dreva a kovania, takmer žiadne poškodenie lakovaných materiálov



Asymetrický závit


Nízky krútiaci moment pri skrutkovaní, vysoká sila na pretočenie

Európske technické osvedčenie ETA-11/0190 (pre samorezné skrutky ako upevňovacie prvky do dreva)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Skrutka s hmoždinkou pre:


  • 91 nylonová hmoždinka

  • 92. hmoždinka ZEBRA Shark W-ZX

  • 92.1. hmoždinka ZEBRA Shark

  • 64 plastová hmoždinka do dutín W-KH

  • 73 hmoždinka do sadrokartónu W-GS

  • 74 ľahká zásuvka W-KL

  • 74.1 hmoždinka do izolácie W-ID

  • 75 zásuvka do pórobetónu W-GB


Univerzálna skrutka do drevotrieskových dosiek


Nábytok, soklové lišty, plášte, konštrukcia prvkov atď.



ASSY-D galvanizovaná oceľ sa môže použiť v suchých interiéroch

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Dĺžka (l)

45 mm

Dĺžka závitu (lg)

39 mm

Priemer hlavy (dh)

8,9 mm

Výška hlavy (k)

8,7 mm

Vnútorný pohon

RW20

Schválenie

ETA-11/0190

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Hmoždinka, Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Kovanie, Hmoždinka, Korpus, Nábytok, Univerzálne

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Priemer jadra

2,7 mm

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar závitu

Hrubý chod

Tvar špičky

Špica

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň