Skrutka do plechu, plochá hlava
DIN 7981, oceľ, pozin., valcová hlava TX, tvar F
SKRUTKA-SOS.HL.-DIN7981-F-TX25-5,5X13
Obj. č. 0115505513
EAN 4052703354450
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7981, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), valcová hlava TX, tvar F
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | F |
Menovitý priemer (d1) | 5,5 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,95 mm |
Vnútorný pohon | TX25 |
DIN | 7981 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | DIN 7981 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | F |