Skrutka do plechu pre Opel Oceľ, pozinkovaná modrá (A2K) s plochou hlavou a širokou hranou
Oceľová pozinkovaná plochá hlava H Opel
SKR PLOCHA HLAVA C H2 A2K OPEL 4,2X19
Obj. č. 012642 19
EAN 4011231191463
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
Oblasť použitia
Na použitie pod rámami okien a ozdobnými lištami okien na rôznych modeloch Opel.
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 19 mm |
Priemer hlavy (dk) | 11 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,1 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |