Skrutka do plechu pre Opel
Skrutka do plechu, pozinkovaná, plochá hlava, Opel
SKRUTKA-SOS-C-H2-(A2K)-OPEL-4,2X9,5
Obj. č.
012642 95
EAN 4011231191500
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Modro galvanizovaná oceľ (A2K) s plochou hlavou a širokým okrajom.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na použitie pod rámami okien a ozdobnými lištami okien na rôznych modeloch Opel.
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 9,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 11 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,1 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |