Skrutka do plechu pre hliník. okná, oceľ ZN
Skrutka do plechu pre hliník. okná, oceľ ZN
Obj. č. 012855 380
EAN 4048539646579
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanised steel, full thread, truss head, PH drive
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer | 5,5 mm |
Dĺžka | 38 mm |
Priemer hlavy | 12,5 mm |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Špica |
Tvar hlavy | Plochá zaoblená hlava |
Výška hlavy | 3,4 mm |
Spôsob upínania | H |
Vnútorný pohon | H3 |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Oblasť použitia | Hliník, Windows, Dvere |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 6,177 g |