Skrutka do plechu s plochou hlavou, tvar F so šesťhranným oblúkovým vnútorným profilom
ISO 14585, oceľ, pozin., čier., pl. hl. TX, tvar F
Obj. č. 421073595
EAN 4047376471597
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 14585, pozinkovaná oceľ, čierna, plochá hlava TX, tvar F
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm |
Dĺžka (l1) | 9,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, čierne |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Forma | F |
Vnútorný pohon | TX15 |
ISO | 14585 |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | F |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | ISO 14585 |