Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu s plochou hlavou, tvar F so šesťhranným oblúkovým vnútorným profilom

ISO 14585, pozink. oceľ, plochá hlava TX, tvar F

Obj. č. 421014222
EAN 4047376471450

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu s plochou hlavou, tvar F so šesťhranným oblúkovým vnútorným profilom

Obj. č. 421014222

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 14585, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná, tvar F (bez hrotu)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Priemer hlavy (dk)

8 mm

Výška hlavy (k1)

3,1 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

F

Vnútorný pohon

TX20

ISO

14585

Tvar hlavy

Plochá hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

F

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

ISO 14585

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie