Skrutka do plechu s plochou hlavou, typ C so šesťhrannou hlavou ISO 14585, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar C (s hrotom)
Nehrd. oceľ ISO14585, A2, TX, plochá hlava, tvar C
SKR PL HLAVA ISO14585 C TX15 A2 3,9X25
Obj. č. 424839 25
EAN 4053479237398
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S hlavou TX
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Vnútorný pohon | TX15 |
ISO | 14585 |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | C |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | ISO 14585 |