Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu s plochou hlavou, typ C so šesťhrannou hlavou ISO 14585, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar C (s hrotom)

Nehrd. oceľ ISO14585, A2, TX, plochá hlava, tvar C
SKR PL HLAVA ISO14585 C TX20 A2 4,2X60

Obj. č. 424842 60

EAN 4053479237602

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu s plochou hlavou, typ C so šesťhrannou hlavou ISO 14585, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar C (s hrotom)

Obj. č. 424842 60

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S hlavou TX

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

60 mm

Priemer hlavy (dk)

8 mm

Výška hlavy (k1)

3,1 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Vnútorný pohon

TX20

ISO

14585

Tvar hlavy

Plochá hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

C

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

ISO 14585

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie