Skrutka do plechu s plochou hlavou, typ C so šesťhrannou hlavou ISO 14585, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná, tvar C (s hrotom)
ISO 14585, oceľ, pozin., valcová hlava TX, tvar C
SKR PLO HLA ISO14585 C TX15 A2K 3,9X6,5
Obj. č. 420913965
EAN 4053479238654
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
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Dĺžka (l1) | 6,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Vnútorný pohon | TX15 |
ISO | 14585 |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | C |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | ISO 14585 |
| Veľkosť závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. hrúbka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. hrúbka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Priemer predvŕtania (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |