Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu s plochou hlavou, typ C, vnútorná drážka TX

ISO 14585 nehrdzavejúca oceľ A4 TX pologuľatá hlava C

Obj. č. 425029 13

EAN 4050382436740

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu s plochou hlavou, typ C, vnútorná drážka TX

Obj. č. 425029 13

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 14585, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar C (s hrotom)

S hlavou TX

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

2,9 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Priemer hlavy (dk)

5,6 mm

Výška hlavy (k1)

2,4 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Vnútorný pohon

TX10

ISO

14585

Tvar hlavy

Plochá hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

C

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

ISO 14585

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie