Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu s plochou hlavou, typ C, vnútorná drážka TX

ISO 14585 oceľ, lam.poz., str., šoš.hl. TX, tvar C

Obj. č. 420944216

EAN 4057708131952

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu s plochou hlavou, typ C, vnútorná drážka TX

Obj. č. 420944216

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 14585, oceľ, lamelové pozinkovanie, strieborná, tvar C (s hrotom)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

8 mm

Výška hlavy (k1)

3,1 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Vnútorný pohon

TX20

ISO

14585

Tvar hlavy

Plochá hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

C

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

ISO 14585

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie