Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu s valcovou hlavou a šesťhranným profilom a poistným kolíkom

DIN 7981 bez. skrutka, nehr. oceľ A2 valc. hl. TX
SKR SOSOV A2/70 TX25 PIN 4,8X19

Obj. č. 0284024819

EAN 4061975327512

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu s valcovou hlavou a šesťhranným profilom a poistným kolíkom

Obj. č. 0284024819

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S šesťhranným profilom a poistným kolíkom. Valcová hlava, samorezný závit podobný norme DIN 7981, nehrdzavejúca oceľ A2-70.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

19 mm

Priemer hlavy (dk)

10,45 mm

Výška hlavy (k1)

4,3 mm

Vnútorný pohon

TX25+P

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

CS

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

Špica

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie