Skrutka do plechu s valcovou hlavou a šesťhranným profilom a poistným kolíkom
DIN 7981 bez. skrutka, nehr. oceľ A2 valc. hl. TX
SKR SOSOV A2/70 TX25 PIN 4,8X32
Obj. č. 0284024832
EAN 4061975327536
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S šesťhranným profilom a poistným kolíkom. Valcová hlava, samorezný závit podobný norme DIN 7981, nehrdzavejúca oceľ A2-70.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 32 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,45 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,3 mm |
Vnútorný pohon | TX25+P |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | CS |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | Špica |