Skrutka do plechu s valcovou hlavou a šesťhranným profilom a poistným kolíkom
DIN 7981 bez. skrutka, nehr. oceľ A2 valc. hl. TX
SKRUT.SO SOS.HL. A2/70 (TX15 PIN) 4,2X25
Obj. č. 0284024225
EAN 4038898684206
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S šesťhranným profilom a poistným kolíkom. Valcová hlava, samorezný závit podobný norme DIN 7981, nehrdzavejúca oceľ A2-70.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,8 mm |
Vnútorný pohon | TX15+P |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | CS |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | Špica |