Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s drážkou DIN 7971, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

DIN 7971, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar C

Obj. č. 012014225

EAN 4050382530851

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s drážkou DIN 7971, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 012014225

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

8,2 mm

Výška hlavy (k1)

2,45 mm

Vnútorný pohon

Drážka

Šírka štrbiny

1,2 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar hlavy

Valcová hlava

DIN

7971

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

C

Veľkosť závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. hrúbka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. hrúbka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Priemer predvŕtania (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie