Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s drážkou DIN 7971, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 7971, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar C
Obj. č. 012014822
EAN 4050382530967
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
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Vnútorný pohon | Drážka |
Šírka štrbiny | 1,2 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
DIN | 7971 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |
| Veľkosť závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. hrúbka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. hrúbka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Priemer predvŕtania (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |