Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s drážkou DIN 7971, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar C
DIN 7971 pozinkovaná oceľ tvar C
Obj. č. 011022 95
EAN 4038898134947
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
Povrch | Pozinkované |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 2,2 mm |
Dĺžka (l1) | 9,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 4,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,35 mm |
Vnútorný pohon | Drážka |
Šírka štrbiny | 0,6 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
DIN | 7971 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |