Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s drážkou DIN 7971, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar C

DIN 7971 pozinkovaná oceľ tvar C

Obj. č. 011039 45

EAN 4063275097171

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s drážkou DIN 7971, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar C

Obj. č. 011039 45
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
Pozinkované

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

3,9 mm

Dĺžka (l1)

45 mm

Priemer hlavy (dk)

7,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,25 mm

Vnútorný pohon

Drážka

Šírka štrbiny

1 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar hlavy

Valcová hlava

DIN

7971

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie