Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s drážkou DIN 7971, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar C

DIN 7971 pozinkovaná oceľ tvar C

Obj. č. 011042 22

EAN 4038898207306

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s drážkou DIN 7971, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar C

Obj. č. 011042 22

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Pozinkované

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Priemer hlavy (dk)

8,2 mm

Výška hlavy (k1)

2,45 mm

Vnútorný pohon

Drážka

Šírka štrbiny

1,2 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar hlavy

Valcová hlava

DIN

7971

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie