Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s drážkou
DIN 7971, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar C
Obj. č.
012013565
EAN 4050382530769
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7971 nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm |
Dĺžka (l1) | 6,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,1 mm |
Vnútorný pohon | SL |
Šírka štrbiny | 1 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
DIN | 7971 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |