Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s drážkou
DIN 7971, pozinkovaná oceľ, tvar C
Obj. č. 0110045516
EAN 4061337633541
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7971, poniklovaná oceľ (E2J), tvar C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Poniklované |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 5,5 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,80 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,20 mm |
Vnútorný pohon | Drážka |
Šírka štrbiny | 1,60 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
DIN | 7971 |
Tvar špičky | C |
| Veľkosť závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. hrúbka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. hrúbka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Priemer predvŕtania (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |