Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s upínaním AW
WN 111, oceľ, pozinkovaná, valcová hlava AW
SKRUTKA-SOS-WN111-C-AW10-(A2K)-3,5X25
Obj. č.
011123525
EAN 4045727134900
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozinkovaná oceľ v súlade s WN 111, modrá, pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom
Systém upnutia AW:
- Lepší prenos uťahovacieho momentu
- Dlhšia životnosť
- Optimálne centrovanie
- Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší
- Najväčší možný kontaktný povrch hrotu v skrutke
- Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť voči korózii
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,75 mm |
Vnútorný pohon | AW10 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | ISO 1478, WN 111 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | Špica |