Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s upínaním AW
Skr. do pl. WN 111 či. Delta Seal, AW, val.hlava
SKRUTKA-SOS-WN111-C-AW20-(DSS)-3,9X19
Obj. č. 011133919
EAN 4038898391647
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V súlade s normou WN 111, oceľová, čierna Delta Seal, tvar C, s hrotom
Systém upnutia AW
- Optimálny prenos uťahovacieho momentu
- Dlhšia životnosť
- Optimálne centrovanie
- Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší
- Najväčší možný kontaktný povrch hrotu v skrutke
- Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť voči korózii
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Vrchný náter, čierny |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Dĺžka (l1) | 19 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,55 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,05 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | WN 111 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | Špica |
| Veľkosť závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. hrúbka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. hrúbka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Priemer predvŕtania (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |