Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s upínaním AW

Skr. do pl. WN 111 či. Delta Seal, AW, val.hlava
SKRUTKA-SOS-WN111-C-AW20-(DSS)-3,9X32

Obj. č. 011133932

EAN 4038898391708

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s upínaním AW

Obj. č. 011133932

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

V súlade s normou WN 111, oceľová, čierna Delta Seal, tvar C, s hrotom

Systém upnutia AW


  • Optimálny prenos uťahovacieho momentu

  • Dlhšia životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší

  • Najväčší možný kontaktný povrch hrotu v skrutke

  • Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť voči korózii
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Vrchný náter, čierny

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

3,9 mm

Dĺžka (l1)

32 mm

Priemer hlavy (dk)

7,55 mm

Výška hlavy (k1)

3,05 mm

Vnútorný pohon

AW20

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

WN 111

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

Špica

Veľkosť závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. hrúbka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. hrúbka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Priemer predvŕtania (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie