Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s upínaním AW

WN111 nehrdzavejúca oceľ A2, valcová hlava, AW
SKRUTKA-SOS-WN111-C-AW25-A2-4,8X16

Obj. č. 0119994816
EAN 4045727135105

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s upínaním AW

Obj. č. 0119994816

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

V súlade s normou WN 111, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar C, s hrotom

Systém upnutia AW


  • Optimálny prenos uťahovacieho momentu

  • Dlhšia životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší

  • Najväčší možný kontaktný povrch hrotu v skrutke

  • Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť voči korózii
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

4.8 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

9.5 mm

Výška hlavy (k1)

3.75 mm

Vnútorný pohon

AW25

Tvar hlavy

Plochá hlava

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

WN 111

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie