Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s upínaním AW
WN111 nehrdzavejúca oceľ A2, valcová hlava, AW
SKRUTKA-SOS-WN111-C-AW25-A2-4,8X25
Obj. č.
0119994825
EAN 4045727135136
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V súlade s normou WN 111, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar C, s hrotom
Systém upnutia AW
- Optimálny prenos uťahovacieho momentu
- Dlhšia životnosť
- Optimálne centrovanie
- Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší
- Najväčší možný kontaktný povrch hrotu v skrutke
- Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť voči korózii
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,75 mm |
Vnútorný pohon | AW25 |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | WN 111 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | C |