Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s upínaním AW
WN111 nehrdzavejúca oceľ A2, valcová hlava, AW
SKRUTKA-SOS-WN111-C-AW25-A2-4,8X38
Obj. č. 0119994838
EAN 4045727135150
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V súlade s normou WN 111, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar C, s hrotom
Systém upnutia AW
- Optimálny prenos uťahovacieho momentu
 - Dlhšia životnosť
 - Optimálne centrovanie
 - Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší
 - Najväčší možný kontaktný povrch hrotu v skrutke
 - Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť voči korózii
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Materiál  | Ušľachtilá oceľ A2  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Forma  | C  | 
Menovitý priemer (d1)  | 4,8 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 38 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 9,5 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 3,75 mm  | 
Vnútorný pohon  | AW25  | 
Tvar hlavy  | Plochá hlava  | 
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)  | Nie  | 
Normy  | WN 111  | 
Druh závitu  | Závit do plechu  | 
Vyhotovenie závitu  | Úplný závit  | 
Tvar špičky  | C  | 
| Veľkosť závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 | 
| Min. hrúbka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 
| Max. hrúbka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 
| Priemer predvŕtania (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |