Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s upnutím AW
WN 112, oceľ, zin. vločky, čierna, AW, val. hl. C
SKRUTKA-SOS-WN112-AW20-(DSS)-4,2X13
Obj. č. 011234213
EAN 4038898409496
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, čierna, Delta Seal, s hlavou AW, tvar C, s hrotom
Ochranná povrchová vrstva
Bez škodlivých ťažkých kovov, ako je kadmium alebo chróm VI
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | WN 112 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Vrchný náter, čierny |
Forma | C |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Spôsob upínania | AW |
Vnútorný pohon | AW20 |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,1 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,1 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Veľkosť závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
Min. hrúbka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Max. hrúbka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
Priemer predvŕtania (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |